絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: ボルト

6,054件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
  • M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)

    コノエ
    759税込835
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
    用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO

    六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
  • 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO

    14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
    材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレス

    SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト

    岸和田ステンレス(1件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷
    小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
    用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
  • クランプボルト イマオコーポレーション

    クランプボルト

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    769税込846
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
  • M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×20mm穴の形状六角穴
  • M4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×15mm穴の形状六角穴
  • M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×12mm穴の形状六角穴
  • M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ
    350税込385
    1袋(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
  • M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,760税込1,936
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,600税込1,760
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ

    M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    925税込1,018
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    1,140税込1,254
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
  • M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    790税込869
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M6x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M4x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M4x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM4×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
ボルト