絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(43)
  • 3.2(22)
  • 3.4(26)
  • 3.5(27)
  • 4(46)
  • 4.2(21)
  • 4.3(42)
  • 4.5(44)
  • 4.8(38)
  • 5(50)
  • 6(23)
  • 8(43)
  • 9(26)
  • 10(20)
  • 10.5(24)
  • 11(37)
  • 11.5(26)
  • 12(54)
  • 13(36)
  • 14(21)
シャンク径(Φmm)
  • 3(18)
  • 3.2(7)
  • 3.4(11)
  • 3.5(14)
  • 3.8(6)
  • 4(28)
  • 4.3(10)
  • 4.5(14)
  • 4.8(9)
  • 5(20)
  • 6(32)
  • 6.35(24)
  • 7(5)
  • 8(56)
  • 10(46)
  • 12(117)
  • 14(11)
  • 16(34)
  • 18(9)
  • 20(19)
全長(mm)
  • 85
  • 40(741)
  • 45(925)
  • 50(1,948)
  • 60(1,927)
  • 65(755)
  • 70(1,643)
  • 75(1,440)
  • 80(1,591)
  • 90(1,493)
  • 95(649)
  • 100(2,087)
  • 110(1,224)
  • 115(589)
  • 120(950)
  • 125(777)
  • 130(720)
  • 140(752)
  • 150(1,228)
  • 160(797)
  • 200(745)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(75)
  • サーメット(2)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(125)
  • 合金工具鋼(9)
  • 粉末ハイス(46)
  • 超硬合金(183)
  • 鋼(6)
溝長(mm)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 30(9)
  • 33(8)
  • 35(21)
  • 36(3)
  • 37(5)
  • 38(7)
  • 39(8)
  • 40(26)
  • 41(6)
  • 42(18)
  • 43(7)
  • 44(9)
  • 45(21)
  • 46(4)
  • 50(34)
  • 53(3)
  • 56(15)
表面処理
  • DLCコーティング(10)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(10)
  • クロム系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(40)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • S&K(三興製作所)(49)
  • 三菱マテリアル(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
  • FKD(フクダ精工)(24)
  • グーリング(23)
  • NACHI(不二越)(20)
  • EIKO(栄工舎)(18)
  • 日研工作所(16)
  • 三洋工具(16)
  • ユニカ(15)
  • WIDIN(15)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(13)
  • 岡崎精工(11)
  • 兼房(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • アサヒ工具(10)
  • NS(日進工具)(9)
  • ハウスビーエム(9)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・グーリング・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・日研工作所・三洋工具・ユニカ・WIDIN・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・兼房・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・NS(日進工具)・ハウスビーエム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

537件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 丸シャンク

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
    用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
...

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具