絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 切削工具

商品豆知識

56,348件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    キー溝用のエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段

    SUN UP
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)

    さら小ねじ用座ぐりドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
  • NPT-PT変換アダプター KOGI

    NPT-PT変換アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PTの変換アダプタに。
  • タッピングガイド 古川精機

    タッピングガイド

    古川精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。
    用途ハンドタップ用。トラスコ品番554-7173材質鋼材幅(mm)50高さ(mm)32タップ寸法M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • メネジコネクタ PT1/4" 日機

    メネジコネクタ PT1/4"

    日機
    479税込527
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
  • チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 一体型

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
    用途ドリルチャックの締め付け用
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
  • タップ リコイルジャパン

    タップ

    リコイルジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
    用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
  • スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
  • ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ

    NAKANE
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • スクリューエキクストラクター(ラセン型) ハゼット

    スクリューエキクストラクター(ラセン型)

    ハゼット
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
    用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
    用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
  • No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー スターエム

    No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー

    スターエム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
    用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5
  • 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 四枚刃ステップドリル WIZ'A

    四枚刃ステップドリル

    WIZ'A(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号TPRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45(先端)
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所

    ブルポイント 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
  • 1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー ショート

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
    用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • 六角軸ハイス皿取錐 SK11

    六角軸ハイス皿取錐

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
    用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])2500ドリル長(mm)有効:15角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効長(mm)15
  • 10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF

    10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

    RELIEF(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
    用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 3/4" パイプエキストラクター エスコ

    3/4" パイプエキストラクター

    エスコ(1件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-6
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
  • 6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業

    6角軸鉄工用ドリル6.8mm

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番756-5917刃径D(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具