絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 切削工具

商品豆知識

56,348件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ

    トリプルコンボ コンボセンタードリル

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニカ トリプルコンボシリーズのセンタードリル各種です。センタードリルの刃先側が細くなっており、コンボボディ内部で傾けることができます。品番:CDH-6X110KSCは、センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御するためにステップ付きとなっております。
    接続口径(Φmm)21~53
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材

    SKC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKS
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • 1/8” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/16” 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/16” 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/16
  • 鉄工用皿錐 粂田ギムネ製作所

    鉄工用皿錐

    粂田ギムネ製作所
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼
  • 片刃フリーカッター SK11

    片刃フリーカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
    用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
  • チップトップビット(パック) ユニカ

    チップトップビット(パック)

    ユニカ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110刃径(Φmm)3.2有効長(mm)45シャンク径(mm)10
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • M7  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-7
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
  • セーバーソー LENOX(レノックス)

    セーバーソー

    LENOX(レノックス)
    3,598税込3,958
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
  • SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plusスケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40シャンク形状SDS-plus
  • クリッパー ケイテック

    クリッパー

    ケイテック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。 加工物の脱着は片手で簡単にできます。 負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。 偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーサイズポイントタップ SKC

    オーバーサイズポイントタップ

    SKC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホモ処理加工
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCO

    ユニファイねじ用丸ダイス(細目)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パワーソー200用スライドバイス用替刃
  • PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)

    PFZ500E 専用刃

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
    用途木材荒びき、生木。適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼全長(mm)235有効長(mm)183刃厚(mm)0.9切断対象木材
  • 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-80用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り用)
    用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り適合機種TBS-80材質SK材質量(g)12山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445切断対象薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板
  • フレキシブルジョイントホース カクダイ

    フレキシブルジョイントホース

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
    材質POM
  • ビシャン マキタ

    ビシャン

    マキタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
  • ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO

    ハンドタップ(並目 ) (セット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードセット

    河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5枚)
    当日出荷
    あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
    用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
  • ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ

    ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO

    北川用生爪(スクロールチャック用)SK

    KATO(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
  • ポータブルバンドソー用ブレード(24山) マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード(24山)

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(3本)
    当日出荷
    定置性で優れた直進性
    用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトバイス)切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
  • ミニバイス PROXXON(プロクソン)

    ミニバイス

    PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアソーブレード 河部精密工業(KSK)

    エアソーブレード

    河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
    厚さ(mm)0.6全長(mm)85
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム

    No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐

    スターエム(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1台)
    当日出荷
    工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
    用途サイディングの穴あけにセット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • コールドチゼル ハウスビーエム

    コールドチゼル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具