切削工具 :「セコ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1,174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンツーリング ボーリングツール
粗用ボーリング工具です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMN
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Seco-Capto は、切れ刃のセットアップや交換が容易なクイックチェンジモジュラーツーリングシステムです。ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。Seco MDT は独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV 溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-M モノタロウ 定期注文
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住友電工ハードメタルホルダ S-SCLP
適合チップひし形80° クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー CSRPL・
RoHS
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番434-4346 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー CTGPR・
RoHS
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番434-4394 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・CTFPR・
RoHS
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番434-4378 寸法(mm)DMM:20、KAPR:91 寸法H(mm)18 寸法B(mm)19 寸法LF(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)13
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PCBNチップ用
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番488-9840 寸法(mm)DMM:20、KAPR:90 寸法H(mm)18 寸法B(mm)18.58 寸法LF(mm)125 寸法WF(mm)9.9
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法H(mm)26 寸法D(mm)78 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 FIG3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法C1(mm)-
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法C1(mm)-
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)-
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法C(mm)-
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
RoHS
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
RoHS
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604
RoHS
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605
RoHS
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンカー後施工用ドリル スターエム 動画あり
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正 全長(mm)210 サイズ24 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12.2 外径(Φmm)24 有効長(mm)130 適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)10
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501
RoHS
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター
RoHS
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)11 材種S25M 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP2501
RoHS
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番486-4558 寸法S(mm)4.78 寸法LE(mm)9.2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204
RoHS
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX06
RoHS
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)2.45 寸法W1(mm)4.1 寸法LE(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20 寸法S(mm)4.76 寸法LE(mm)8.7 寸法RE(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります