切削工具 :「ロングストロークプランジャー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 飛越しの必要なワーク加工に最適です。 CE対応品。
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所 動画あり
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所 動画あり
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13) 把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10 質量(kg)21(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13] 把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ 把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)] 空気消費量(NL)0.54
1台
789,800 税込868,780
翌々日出荷

治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
1台
489,000 税込537,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10 直径(Φmm)(ジョーストローク)5
1台
499,000 税込548,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
1台
599,800 税込659,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
1個ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります