切削工具 :「丸駒」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)10
内接円直径(Φmm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状-
チップブレーカ-
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数8
逃げ角(°)11
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートRP..1204
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.4
切刃長さ(mm)12
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼
チップ形状円形
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)7
内接円IC(mm)12
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4
トラスコ品番428-2059
寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72
寸法C(mm)(min)68、(max)78
取付部(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)28
寸法OAL(mm)115
適合インサートRP..1204
寸法DCX(mm)40
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8
トラスコ品番489-7194
寸法(mm)APMXS:5
寸法C(mm)(min)116、(max)124
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
寸法DC(mm)53
適合インサートRD..10T3
寸法DCX(mm)63
寸法DCSFMS(mm)49
寸法DCB(mm)22
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8
トラスコ品番428-5254
寸法(mm)APMXS:3
寸法C(mm)(min)74、(max)78
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)34
適合インサートRD..06T1
寸法DCX(mm)40
寸法DCSFMS(mm)35
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10
トラスコ品番430-1282
寸法(mm)APMXS:8
寸法C(mm)(min)304.2、(max)318
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)144.1
適合インサートRP..1605
寸法DCX(mm)160
寸法DCSFMS(mm)90
寸法DCB(mm)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状円形
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。