切削工具 :「面粗さ 工具」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)5.56
適合ホルダMFPN45...
チップ形状正五角形
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)6.35
適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SF
チップ形状正五角形
切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
刃数4
表面処理REVO M
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途
材質超硬K種G2
刃先形状直刃
食付C0.5~2.5
外径公差m5
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途
材質超硬K種AH10
先端角(°)140
刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
外径公差0/+0.005
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途
材質超硬K種AH10
先端角(°)140
刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
外径公差0/+0.005
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途
材質超硬K種G2
刃先形状直刃
食付C0.5~1.5
外径公差m5
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工
勝手左勝手
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途
材質超硬K種G2
刃先形状直刃
食付C0.5~1.5
外径公差m5
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工
シャンク径(Φmm)4
材質PCD
全長(mm)48
被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG
適合材アルミ合金
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途
材質超々微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)9°
ねじれ角(°)25
メーカー商品コード07-00036-00400
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。
R精度は±5μの超硬精度!
テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。
チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
首角2γ12°
ねじれ角(°)30
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途
材質超々微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)30
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
材種BC8105
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.97
タイプポジティブ
穴径(Φmm)4.4
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種BC8105
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
等級記号G
内接円IC(mm)9.525
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)2
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
切込み角度(°)制約なし
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
ホーニングGS
材種BC8105
ブレーカの有無なし
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
等級記号G
内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)左12
チタン合金専用ロングエッジカッター。
高剛性精密ロックシステム。
チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
チタン合金専用ロングエッジカッター。
高剛性精密ロックシステム。
チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
チタン合金専用ロングエッジカッター。
高剛性精密ロックシステム。
チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
被削材PMSK
勝手左
コーティングTIALN
刃幅公差(mm)0~0.1
材種1125
切刃数2
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
刃長(mm)14
適合インサートMT1530○33
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)35・38
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)40・42
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
材種1125
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)44・45・46
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。レールロックで高いクランプ剛性です。
用途倣い加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
材種1125
1箱(10個)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):6.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:2●最大切り込み:6.4●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8700
アズワン品番65-8205-61
1セット(10個)
¥37,280
税込¥41,008
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.9●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-0014
アズワン品番65-8193-92
1セット(10個)
¥35,180
税込¥38,698
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。