カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(692)
        • タップ・ダイス(565)
        • エンドミル(1,231)
        • チップ(21)
        • ホルダ(81)
        • フライスカッター(167)
        • ツーリング(300)
        • 面取り・バリ取り(77)
        • リーマ(215)
        • バイト(16)
        • クーラント用品(11)
        • スクロールチャック(74)
        • バイス(46)
        • ホールソー・コアドリル(253)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(92)
        • カッター・メタルソー(60)
        • 放電加工機関連商品(1)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
10・15・18・20・22・24・25・26・28・30・31・32・33・34・35・36・39・40・43・75・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

3,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
75mm ダイスハンドル エスコ75mm ダイスハンドルエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MX-75タイプダイス用
75mm クイックバイス エスコ75mm クイックバイスエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DD-1
75mm ドリルプレスバイス エスコ75mm ドリルプレスバイスエスコ
62,800税込69,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DA-3
3.5x 75mm ハンドリーマー エスコ3.5x 75mm ハンドリーマーエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3.5材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)75シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-6刃数4
乾式ハンドコアドリル75mm コバルテック乾式ハンドコアドリル75mmコバルテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径75mmを穿孔
乾式ハンドコアドリル75mm コバルテック乾式ハンドコアドリル75mmコバルテック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)75
75mm 超硬付ホールソー エスコ75mm 超硬付ホールソーエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-75
かんた君II 75mm シブヤかんた君II 75mmシブヤ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2610
超硬ホールソー75mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー75mmBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)75本体寸法(mm)77×83×77有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
789税込868特価
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35アズワン品番64-2272-04六角シャンク径(Φmm)6.35
75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ75mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-75
ミニコアM250 75mm コバルテックミニコアM250 75mmコバルテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)75内径(mm)69
六角軸Coステンドリル 普通 SK11六角軸Coステンドリル 普通SK11(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ミニコアC250 75mm コバルテックミニコアC250 75mmコバルテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)75内径(mm)69
プロコアA370 75mm コバルテックプロコアA370 75mmコバルテック
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)75内径(mm)69
ブルコアA300 75mm コバルテックブルコアA300 75mmコバルテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)300外径(mm)75内径(mm)69
3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)35アズワン品番64-2272-05六角シャンク径(Φmm)6.35
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0コーナー半径(mm)5.0アズワン品番64-7937-75
8.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ8.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8.0コーナー半径(mm)4.0アズワン品番64-7937-74
4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35アズワン品番64-2272-08六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4有効長(mm)35アズワン品番64-2272-07六角シャンク径(Φmm)6.35
12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
8,440税込9,284
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12.0コーナー半径(mm)6.0アズワン品番64-7937-76
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RB-9.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
7,470税込8,217
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12アズワン品番64-7937-65
12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)30刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RD-12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理GSXコート
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)30刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RB-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコート
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯RS PRO
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 8歯ピッチ = 3.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
6,110税込6,721
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10アズワン品番64-7937-64
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
ダイスハンドル SKCダイスハンドルSKC(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
六角軸Coステンドリル 極短 SK11六角軸Coステンドリル 極短SK11(11件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 8歯ピッチ = 3.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HSSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 6歯ピッチ = 4.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 6歯ピッチ = 4.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm あり 12歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm あり 12歯RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属、木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 12歯ピッチ = 2.1mmパック数 = 5ブレード材質 = Bi-metalバイメタル = ありジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1.25mm ねじ長さ15mm 全長75mm サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M10 ピッチ1.25mm ねじ長さ15mm 全長75mmサンドビック
5,598税込6,158
1本
当日出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11六角軸TiN鉄ドリル 極短SK11(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具