絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 8.6(3)
  • 10(3)
  • 10.01(3)
  • 10.02(3)
  • 10.03(3)
  • 10.04(3)
  • 10.05(3)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(3)
  • 10.5(3)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(2)
  • 10.95(2)
  • 11(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 115
  • 75(1,411)
  • 100(37)
  • 107(13)
  • 108(34)
  • 117(63)
  • 119(16)
  • 120(21)
  • 125(74)
  • 130(29)
  • 135(26)
  • 140(106)
  • 145(39)
  • 150(139)
  • 155(40)
  • 160(21)
  • 165(14)
  • 170(31)
  • 200(13)
  • 280(20)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(9)
  • (1)
溝長(mm)
  • 72(1)
  • 75(10)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ニチアロイ(日本超硬)(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • グーリング(1)
  • スターエム(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三洋工具(1)
ニチアロイ(日本超硬)・NACHI(不二越)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング・スターエム・タンガロイ・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬オイルホール付NVドリルニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVDニチアロイ(日本超硬)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質K10
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具ソリッドロングバニシングドリル三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
789税込868
1本
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)5全長(mm)ねじ:115タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)60適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ドリル 超硬S KS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S KS-NVDニチアロイ(日本超硬)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質K10
ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイソリッドドリル DSW-CI16タンガロイ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬Sニチアロイ(日本超硬)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質K10
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具