絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.65(2)
- 0.7(3)
- 0.8(2)
- 0.85(2)
- 0.9(4)
- 0.95(2)
- 1(4)
- 1.05(4)
- 1.1(4)
- 1.15(4)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.65(2)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 0.9(3)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 1.05(2)
- 1.1(2)
- 1.15(2)
- 5(1)
- 8(1)
- 12(3)
- 16(1)
全長(mm)
- 75(18)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
- 超硬合金(10)
溝長(mm)
- 20
- 10(8)
- 15(14)
- 18(7)
- 22(8)
- 24(11)
- 25(34)
- 26(10)
- 28(10)
- 30(42)
- 31(29)
- 32(7)
- 33(9)
- 34(8)
- 35(48)
- 36(11)
- 40(20)
- 43(83)
- 75(352)
- 305(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(4)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- タンガロイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 兼房(3)
- 協和精工(1)
- 岡崎精工(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
- 理研製鋼(2)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・兼房・協和精工・岡崎精工・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(13)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「75mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ロングドリル
協和精工¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用
兼房¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から42日以内出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ
兼房¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材