絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(4)
  • 0.31(4)
  • 0.32(4)
  • 0.33(4)
  • 0.34(4)
  • 0.35(4)
  • 0.36(4)
  • 0.37(4)
  • 0.38(5)
  • 0.39(5)
  • 0.4(4)
  • 0.41(4)
  • 0.42(4)
  • 0.43(4)
  • 0.44(4)
  • 0.45(4)
  • 0.46(4)
  • 0.47(4)
  • 0.48(4)
  • 0.49(4)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.31(2)
  • 0.32(2)
  • 0.33(2)
  • 0.34(2)
  • 0.35(2)
  • 0.36(2)
  • 0.37(2)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(2)
  • 0.41(2)
  • 0.42(2)
  • 0.43(2)
  • 0.44(2)
  • 0.45(2)
  • 0.46(2)
  • 0.47(2)
  • 0.48(2)
  • 0.49(2)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 75(7)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 10
  • 15(14)
  • 18(7)
  • 20(15)
  • 22(7)
  • 24(10)
  • 25(34)
  • 26(9)
  • 28(10)
  • 30(40)
  • 31(28)
  • 32(8)
  • 33(8)
  • 34(8)
  • 35(49)
  • 36(12)
  • 39(6)
  • 40(21)
  • 43(81)
  • 75(362)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・理研製鋼・ATOM(サイトウ製作所)・斎藤ツヰストドリル製作所
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
ドリル 超硬S DZSDS-00 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-00DIJET(ダイジェット工業)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル HS S柄 LSD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0斎藤ツヰストドリル製作所
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具