絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 4.3(2)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 6.6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.03(1)
  • 14(1)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 120
  • 75(1,411)
  • 100(37)
  • 107(13)
  • 108(34)
  • 115(15)
  • 117(63)
  • 119(16)
  • 125(74)
  • 130(29)
  • 135(26)
  • 140(106)
  • 145(39)
  • 150(139)
  • 155(40)
  • 160(21)
  • 165(14)
  • 170(31)
  • 200(13)
  • 280(20)
材質
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(10)
溝長(mm)
  • 39.5(1)
  • 46(1)
  • 55(1)
  • 75(7)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • 大見工業(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • サンドビック(1)
  • スターエム(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SKC(1)
  • ハト(1)
  • コマドリル(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • プロトティップ(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
大見工業・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ハウスビーエム・EIKO(栄工舎)・サンドビック・スターエム・タンガロイ・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・SKC・ハト・コマドリル・ヤマト(切削工具)・プロトティップ・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマサンドビック
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質H10Fシャンクストレートシャンク
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSMFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電ドライバードリルビット コマドリル充電ドライバードリルビットコマドリル
839税込923
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用ギガ・セレクションーリミテッド
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミルΦ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化抜群のコストパフォーマンス
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS S柄 SP-SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SP-SUREIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)12
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,798税込3,078
1セット(3本)
翌日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。 下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。 【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
WSTARドリル MHS 三菱マテリアルWSTARドリル MHS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬
六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイソリッドドリル DSW-CI20タンガロイ
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)大見工業
24,900税込27,390
1本
6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付チャックアバー(総焼入) ハトナット付チャックアバー(総焼入)ハト
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
CNC旋盤用のチャックアバーです。
エンドミル 超硬付 2刃 CEC ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 CECヤマト(切削工具)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)プロトティップ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具