絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(19)
シャンク径(Φmm)
- 2
- 3(55)
- 3.8(30)
- 4(101)
- 4.2(30)
- 5(29)
- 6(221)
- 6.35(74)
- 7.2(28)
- 7.3(27)
- 8(285)
- 8.5(34)
- 10(467)
- 12(580)
- 13(39)
- 14(36)
- 16(81)
- 20(126)
- 25(51)
- 32(27)
- 42(41)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(10)
- 100(1)
- 150(10)
- 200(1)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(10)
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 15(2)
- 26(1)
- 30(1)
- 35(3)
- 40(3)
- 75(12)
表面処理
- VCDコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(2)
VCDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 理研製鋼(3)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「75mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥14,980税込¥16,4781箱(10本)6日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材