カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ(4)
- ツーリング(3)
- リーマ(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
材質
エコロジープロダクト
切削工具 :「CR1620」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥49,980税込¥54,9781個当日出荷基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。ストローク(mm)1質量(g)80高さ精度(mm)10+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーCR1620×1測定圧力1N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材