カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(2)
- チップ(6)
- ホルダ(1)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(2)
- バイト(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「HT110」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥1,598,000税込¥1,757,8001セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
タングミル チップ LNHT1106 PN-N HT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ K10
テグテックジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材