絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17(1)
- 21(2)
- 22(2)
- 24.3(1)
- 24.4(1)
- 24.5(5)
- 24.6(1)
- 24.7(1)
- 24.8(1)
- 24.9(1)
- 25(8)
- 25.1(1)
- 25.2(1)
- 25.3(1)
- 25.4(1)
- 25.5(8)
- 25.6(1)
- 26(10)
- 26.5(8)
- 27(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- MT3(2)
全長(mm)
- 255
- 125(10)
- 230(8)
- 250(20)
- 260(33)
- 265(20)
- 270(47)
- 280(48)
- 285(25)
- 290(39)
- 295(13)
- 300(38)
- 305(14)
- 310(20)
- 315(13)
- 350(15)
- 400(23)
- 450(24)
- 500(20)
- 600(18)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(7)
溝長(mm)
- 135(2)
ブランド
- 日研工作所(11)
- 岡崎精工(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
日研工作所・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・TRUSCO・三菱マテリアル
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(6)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

回転センター
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材