カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(5)
        • チップ(17)

切削工具 :「NFB」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ VBMT 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ DNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ VNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • チップ TCMT 住友電工ハードメタル

    チップ TCMT

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削チップ SNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ WNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

nfb 遮断器特集
おすすめ人気ランキング
切削工具