絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.53(1)
  • 0.54(1)
  • 0.56(1)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.59(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.64(1)
  • 0.66(1)
  • 0.67(1)
  • 0.68(1)
  • 0.69(1)
  • 0.71(1)
  • 0.72(1)
  • 0.73(1)
  • 3(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 4(15)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 6.35(12)
  • 7(5)
  • 8(16)
  • 9(7)
  • 10(53)
  • 10.5(4)
  • 11(10)
  • 11.5(4)
  • 12(12)
  • 13(14)
  • 14(5)
  • 15(11)
  • 18(26)
  • その他(11)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 71(1)
  • 100(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.3(1)
  • 12.1(1)
  • 12.9(1)
  • 13.7(1)
  • 14.5(1)
  • 15.3(1)
  • 16(2)
  • 16.1(1)
  • 16.9(1)
  • 17.7(1)
  • 18.5(1)
  • 19.3(1)
  • 20.1(1)
  • 20.9(1)
  • 21(1)
  • 21.7(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(1)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SDS」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sdsコンクリートドリル
  • sdsプラスシャンク
  • sdsプラス

商品豆知識

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S VSDS DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S VSDS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質CR1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • ドリル 超硬S DSM タンガロイ

    ドリル 超硬S DSM

    タンガロイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    8日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具