絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 10.5(3)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
シャンク径(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
全長(mm)
- 140
- 40(15)
- 100(14)
- 110(34)
- 115(9)
- 116(16)
- 160(40)
- 166(21)
- 210(15)
- 250(41)
- 260(19)
- 280(23)
- 305(29)
- 310(9)
- 350(11)
- 400(11)
- 450(16)
- 540(14)
- 1000(20)
- 1500(12)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 51(2)
- 95(1)
- 103(4)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- サンコーテクノ(1)
- タンガロイ(1)
- ハウスビーエム(1)
- マキタ(1)
- 大西工業(1)
モノタロウ・RENNSTEIG(レンシュタイグ)・SIGNET(シグネット)・サンコーテクノ・タンガロイ・ハウスビーエム・マキタ・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(8)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「SDS」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

No.27 SDS鉄工用ドリル
大西工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバービット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(75件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
平チゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。被削材コンクリート、レンガなど
ワイドチゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。トラスコ品番766-0871全長(mm)140質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなどシャンクSDSplus先端幅(mm)30
ポイントチゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材