絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(6)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(4)
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
- 16(8)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 42(4)
全長(mm)
- 54(4)
- 56(4)
- 57(4)
- 58(4)
- 60(4)
- 62(4)
- 74(5)
- 85(8)
- 91(8)
- 102(4)
- 105(4)
- 107(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 126(4)
- 136(4)
- 143(4)
- 147(4)
- 160(4)
- 172(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(6)
- CVDコーティング(84)
- PVDコーティング(56)
- その他(12)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(84)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(6)
- ダイヤモンド焼結体(18)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(61)
- 超高圧焼結体(13)
ブランド
- タンガロイ(103)
- TRUSCO(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- NTKカッティングツールズ(1)
- OSG(オーエスジー)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イスカル(17)
- カイザー(2)
- ケナメタル(5)
- サンドビック(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- テグテックジャパン(2)
- ワルター(2)
- 三菱(3)
- 三菱マテリアル(44)
- 京セラ(87)
- 住友電工ハードメタル(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(157)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(13)
- 以上(14)
- 以上(14)
- 以上(14)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(282)
- 10,000-50,000円(242)
- 50,000-100,000円(10)
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「TPM」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ TPM/GN
タンガロイ¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート TPM形寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
チップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ TPM/GN
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16
タンガロイ¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷質量(kg)1寸法b(mm)6寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートLMMU110708PNER-MJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法APMX(mm)9.7寸法DCSFMS(mm)46寸法CBDP(mm)26寸法KWW(mm)9.5寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)9
直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)3日以内出荷刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
タンガロイ¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
CBNチップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイト用チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。溝数3
三角形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
カッタ用チップ TPMN220408 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN160308 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPMW
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷優れた刃立ち性を誇ります。用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材