カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(1)
- エンドミル(6)
- チップ(36)
- ホールソー・コアドリル(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・THECUT・ギガ・セレクション・三菱マテリアル
切削工具 :「VP30」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP30RT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質VP30RTRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMW-ZZSR-FT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JOMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMT-ST
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMT-JM
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMW-ZDSR-FT
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JOMW-ZZSR-FT
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581セット(10個)翌日出荷形状多角形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JDMT-ZDSR-JM
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷材質VP30RT厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
チップ XDGT-G30
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材