カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(67)
        • タップ・ダイス(54)
        • エンドミル(457)
        • チップ(596)
        • ホルダ(678)
        • フライスカッター(207)
        • ツーリング(212)
        • 面取り・バリ取り(28)
        • リーマ(116)
        • バイト(36)
        • クーラント用品(3)
        • スクロールチャック(5)
        • ホールソー・コアドリル(10)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(7)
        • カッター・メタルソー(51)
        • 放電加工機関連商品(3)
絞り込み
溝長(mm)
0.5・0.8・16・20・24・25・28・30・36・42・48・60・75・80・125・126・128・140・144・145・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • mir200
  • dclnr2020k12

商品豆知識

2,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングネックボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイCBNチップ 1QP-TCX18R/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ外径用ホルダ ATXOR/L-CHPタンガロイ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506、6V-TOMG2506
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
仕様フォームドトラスコ品番177-6010刃数6枚全長(mm)21刃長(mm)21ねじれ角(°)40シャンク径(mm)8刃径(mm)8
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合ホルダSGW型材種DA1000FIG1
スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
FIG1
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小~中径用。最大突切り径(mm)20FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!最大オーバーハングL/D=5を実現たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内径仕上用(小径)。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
2,498税込2,748
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
22,980税込25,278
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUTスーパー面取丸 MINI-ZEROTHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!壁際の干渉のある面取りに有効ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具