切削工具 :「rc-12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

コーナーRカッター
用途R加工 R公差(mm)±0.03
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ミニコーナーRカッター
用途R加工 小径(Φmm)2 R公差(mm)±0.05
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬コーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
1パック(5本)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形 溝数3 関連資料カタログ(1.89MB) 食付き(P)2.5
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途 材質超硬K種G2
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コーティングTiCN2コーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

表面処理Cコーティング コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類Rc 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります