絞り込み
ねじの呼び
  • M2(37)
  • M3(33)
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
低頭(21)
頭部形状
超極低頭(14)
長さ(mm)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 5(28)
  • 6(49)
  • 7(3)
  • 8(47)
  • 10(45)
  • 12(18)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(16)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(12)
  • A2(1)
  • SUS304(10)
  • SUS310S(1)
  • 鉄すべて(23)
  • SCM435(2)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(38)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(7)
  • カラー(5)
  • クロニッケル(2)
  • クロメート(2)
  • クローム(2)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(11)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(2)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(20)
  • 0.5(21)
  • 0.79(32山)(14)
0.4・0.5・0.79(32山)
ねじ穴寸法
  • T6
  • IT6(5)
  • IT8(5)
  • No.0(22)
  • No.1(1,965)
  • No.2(6,449)
  • No.3(2,052)
  • No.4(202)
  • T4(20)
  • T5(17)
  • T8(79)
  • T10(304)
  • T20(285)
  • T25(221)
  • T27(4)
  • T30(203)
  • T40(68)
  • T45(3)
  • T50(5)
  • T55(7)
ブランド
  • 大阪魂(62)
  • サイマコーポレーション(14)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状TRX
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(65個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバーサイマコーポレーション
689税込758
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T6ステン TRX(サラコ 大阪魂T6ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
BK ステン TRX(サラコ 大阪魂BK ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂クローム TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
8,294税込9,123
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(41本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル TRXタンパ-Pタイプ ナベ 大阪魂ニッケル TRXタンパ-Pタイプ ナベ大阪魂
14,327税込15,760
1セット(5000個)
9日以内出荷
長さ(mm)10ねじの呼び2ドライブサイズT6
3カ-B TRXタンパ-Pタイプナベ 大阪魂3カ-B TRXタンパ-Pタイプナベ大阪魂
16,243税込17,867
1セット(5000個)
9日以内出荷
長さ(mm)10ねじの呼び2ドライブサイズT6
3カW-NW TORX Pタイプナベ 大阪魂3カW-NW TORX Pタイプナベ大阪魂
24,492税込26,941
1セット(8000個)ほか
9日以内出荷
3カW-NW TORX Pタイプ ナベ 大阪魂3カW-NW TORX Pタイプ ナベ大阪魂
30,354税込33,389
1セット(12000個)ほか
9日以内出荷
ニッケル TRXタンパ-Pタイプナベ 大阪魂ニッケル TRXタンパ-Pタイプナベ大阪魂
667税込734
1セット(177個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼び2ドライブサイズT6
3カ-B TRXタンパ-Pタイプナヘ 大阪魂3カ-B TRXタンパ-Pタイプナヘ大阪魂
667税込734
1セット(159個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼び2ドライブサイズT6
3カ-W TORX Pタイプ ナベ 大阪魂3カ-W TORX Pタイプ ナベ大阪魂
667税込734
1セット(193個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法D(mm)2.04寸法C(mm)2.12寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)32寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びd2
3カ-W TRXタンパ-Pタイプナベ 大阪魂3カ-W TRXタンパ-Pタイプナベ大阪魂
667税込734
1袋(196個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼び2ドライブサイズT6
TRX(ナベコ 大阪魂TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(84個)
翌々日出荷
長さ(mm)5寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
パーカー TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂パーカー TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
22,214税込24,435
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)7表面処理パーカー寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3ドライブサイズT6
3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコ(100大阪魂
1,385税込1,524
1個
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法H(mm)0.8寸法D(mm)7表面処理3価ホワイトドライブサイズT6ねじの呼びdM3
SUS TRXスリムヘッド コネジ 大阪魂SUS TRXスリムヘッド コネジ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
材質SUS
クローム TRX(ナベコ 大阪魂クローム TRX(ナベコ大阪魂
45,923税込50,515
1袋(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂ニッケル TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(62個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル
アロックステン TRXタンパ(ナベT6 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナベT6大阪魂
38,080税込41,888
1袋(2000個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)1.75寸法I(mm)0.4寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
3カ-W TRX(サラコ 大阪魂3カ-W TRX(サラコ大阪魂
87,734税込96,507
1袋(10000個)
9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W TRX(ナベコ 大阪魂3カ-W TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(82個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
クロメート TRX(サラコ 大阪魂クロメート TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
9日以内出荷
表面処理クロメート
ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂ユニクロ TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ
ねじ