絞り込み
ねじの呼び
  • M2.5(7)
  • M2.6(33)
  • M4(31)
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(20)
頭部形状
(3)
頭部形状
超極低頭(13)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(15)
  • 5(8)
  • 6(55)
  • 8(53)
  • 10(36)
  • 12(24)
  • 16(21)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 30(6)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(9)
  • A2(1)
  • SUS304(8)
  • 鉄すべて(22)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(33)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • アロック(1)
  • カラー(5)
  • クロニッケル(3)
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • ジオメット(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(8)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒ニッケル(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(27)
  • 0.7(36山)(19)
  • 1.05(24山)(12)
0.45(56山)・0.7(36山)・1.05(24山)
ねじ穴寸法
  • T8
  • IT6(5)
  • IT8(5)
  • No.0(22)
  • No.1(1,965)
  • No.2(6,449)
  • No.3(2,052)
  • No.4(202)
  • T4(20)
  • T5(17)
  • T6(76)
  • T10(304)
  • T20(285)
  • T25(221)
  • T27(4)
  • T30(203)
  • T40(68)
  • T45(3)
  • T50(5)
  • T55(7)
ブランド
  • 大阪魂(65)
  • サイマコーポレーション(14)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。頭部形状超極低頭材質表面処理黒ニッケル表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバーサイマコーポレーション
689税込758
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン TRX(サラコ 大阪魂BK ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(60個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂クローム TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
11,752税込12,927
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(31本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキサイマコーポレーション(2件のレビュー)
669税込736
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W TRXタンパー(B0ナベ 大阪魂3カ-W TRXタンパー(B0ナベ大阪魂
667税込734
1セット(73個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法D(mm)4.5寸法k(mm)1.7呼び径d2.6ドライブサイズT8
クローム TRXタンパー(B0ナベ 大阪魂クローム TRXタンパー(B0ナベ大阪魂
31,409税込34,550
1セット(2500個)ほか
9日以内出荷
寸法D(mm)4.5寸法k(mm)1.7呼び径d2.6ドライブサイズT8
ニッケルTRXタンパー(B0ナベ 大阪魂ニッケルTRXタンパー(B0ナベ大阪魂
19,574税込21,531
1セット(3000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-B TRXタンパー(B0ナベ 大阪魂3カ-B TRXタンパー(B0ナベ大阪魂
25,425税込27,968
1セット(3000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W TRXタンパー(B0ナベ 大阪魂3カ-W TRXタンパー(B0ナベ大阪魂
667税込734
1セット(75個)
翌々日出荷
ニッケル TORX Pタイプ ナベ 大阪魂ニッケル TORX Pタイプ ナベ大阪魂
18,620税込20,482
1セット(7000個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法D(mm)2.64寸法C(mm)2.73寸法I(mm)0.7寸法k(mm)1.7ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8ねじの呼びd2.6
3カW-NW TORX Pタイプ ナベ 大阪魂3カW-NW TORX Pタイプ ナベ大阪魂
18,818税込20,700
1セット(7000個)ほか
9日以内出荷
ニッケル TRXタンパートラスコ 大阪魂ニッケル TRXタンパートラスコ大阪魂
667税込734
1袋(72個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)6寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
アロックNI TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂アロックNI TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
15,589税込17,148
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)8寸法D(mm)8表面処理アロック寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂RノンクロS TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
46,967税込51,664
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4ドライブサイズT8
T8ステン TRXタンパー(ナベコステン 大阪魂T8ステン TRXタンパー(ナベコステン大阪魂
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
ノンクロ-W TRXタンパートラスコ 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパートラスコ大阪魂
22,998税込25,298
1袋(3500個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
3カ-W TRXタンパートラスコ 大阪魂3カ-W TRXタンパートラスコ大阪魂
667税込734
1袋(82個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
T8 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T8 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(89個)ほか
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8
クロニッケル TRX(ナベコ 大阪魂クロニッケル TRX(ナベコ大阪魂
50,776税込55,854
1袋(5000個)
9日以内出荷
長さ(mm)8寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.5
ノンクロ-B TRXタンパートラスコ 大阪魂ノンクロ-B TRXタンパートラスコ大阪魂
24,614税込27,075
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
BC TRXタンパートラスコ 大阪魂BC TRXタンパートラスコ大阪魂
18,258税込20,084
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
クローム TRXタンパートラスコ 大阪魂クローム TRXタンパートラスコ大阪魂
33,265税込36,592
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
3カ-B TRXタンパートラスコ 大阪魂3カ-B TRXタンパートラスコ大阪魂
667税込734
1袋(66個)
翌々日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
クロメート TRXタンパートラスコ 大阪魂クロメート TRXタンパートラスコ大阪魂
13,134税込14,447
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
ユニクロ TRXタンパートラスコ 大阪魂ユニクロ TRXタンパートラスコ大阪魂
13,134税込14,447
1袋(3000個)ほか
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
ねじ