絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(236)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(77)
頭部形状
極低頭(69)
頭部形状
(1,896)
頭部形状
超極低頭(29)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ねじ

19,238件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじコンクリートビス(なべ)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
578税込636
1パック(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
749税込824
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
269税込296特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
コーススレッド 全ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(270本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ表面処理ユニクロ
ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(14本)ほか
当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ミニビス ステンレス 八幡ねじミニビス ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
800税込880
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208特価
1袋(8本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(150本)ほか
当日出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
619税込681
1パック(180本)ほか
当日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(168本)ほか
当日出荷から翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)エスコ
285税込314
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-146長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ六角コーチスクリュー ZU八幡ねじ(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
389税込428
1パック(50本)ほか
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじツーホールビットサイマコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
139税込153特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
349税込384特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(69本)ほか
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(25本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス) コノエMIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)コノエ(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス頭部形状トラス
接地端子用グリーンボルト TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ