絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(236)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(77)
頭部形状
極低頭(69)
頭部形状
(1,896)
頭部形状
超極低頭(29)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ねじ

19,238件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(135本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
サビに強いスリムスレッド 小箱 OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド 小箱OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(330本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプウイング
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
58税込64特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
サイディングビス ステンレス 若井産業サイディングビス ステンレス若井産業
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40呼び径(mm)4
M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-304
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-430ピッチ(mm)0.7
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本) エスコ2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(240本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-20
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-3長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコM3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)エスコ
310税込341
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
M3 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM3 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-214長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
HC 四角穴コース #2ビット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 四角穴コース #2ビット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
739税込813
1箱(65本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
飾リビス卓上タイプ ハイロジック飾リビス卓上タイプハイロジック(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷
飾りビス・化粧ビスシリーズ
SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
80税込88特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5頭部形状トラス
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
489税込538特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
ねじ