カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(6,733)
- スパナ/レンチ(6,122)
- ソケット/ソケットレンチ(9,469)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,206)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(3,747)
- 電設工事関連(1,806)
- 水道・空調配管用工具(3,411)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,101)
- プーラー(引き抜き専用工具)(652)
- 工具セット(539)
- ハサミ(1,018)
- カッター(2,028)
- のこぎり(2,222)
- バール/タガネ/クサビ(625)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(205)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,619)
- リベッター/ナッター/タッカー(289)
- ハンマー(2,375)
- 土木建築関連(1,851)
- 大工道具(1,377)
- 防爆工具(67)
- その他作業工具(1,629)
- 作業工具その他(209)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,094)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(453)
- エスコ(8,629)
- TRUSCO(1,427)
- BAHCO(バーコ)(1,258)
- SK11(1,187)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
- NAC(長堀工業)(900)
- KTC(898)
- RIDGID(日本エマソン)(798)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(675)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(588)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(566)
- トップ工業(560)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
18ページ目: 作業工具
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
ディープソケット 12角 9.5sq
(54件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)
ANEX(10件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレスタイプ直/ギザ付
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や細い鉄線を切る工具です。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ドレンクリーナー 手動タイプ
(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
新サブナイフ L
オルファ(16件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。トラスコ品番436-0281色イエロー質量(g)39本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18適合替刃XB108S、XB108FRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(31件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(7本組)ほか当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
セラミックレターオープナー
オート(7件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。用途封筒の開封作業に最適です。材質本体:ABS、刃:セラミック幅(mm)36全長(mm)51高さ(mm)51奥行(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。用途絶縁閉端子用材質合金鋼(刃部)全長(mm)191質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
強力万能はさみ ミニ
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン全長(mm)150質量(g)96刃長(mm)45切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
コンパスカッター S
オルファ(29件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。トラスコ品番360-7283質量(g)24.5適合替刃XB57RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ソケット なめたボルトナットはずし用
(77件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(9本)当日出荷特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5(3/8)
折りたたみバケツ
DBLTACT(15件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍! 小物収納に便利な外ポケット 四隅は人工皮革で補強! ワイヤー入りで形状をしっかり維持 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!付属品ショルダーベルト
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
NT 円切りカッター
NTカッター(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)黒適合替刃BDA-200P,BSB-03P