カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(6,733)
- スパナ/レンチ(6,122)
- ソケット/ソケットレンチ(9,469)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,206)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(3,747)
- 電設工事関連(1,806)
- 水道・空調配管用工具(3,411)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,101)
- プーラー(引き抜き専用工具)(652)
- 工具セット(539)
- ハサミ(1,018)
- カッター(2,028)
- のこぎり(2,222)
- バール/タガネ/クサビ(625)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(205)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,619)
- リベッター/ナッター/タッカー(289)
- ハンマー(2,375)
- 土木建築関連(1,851)
- 大工道具(1,377)
- 防爆工具(67)
- その他作業工具(1,629)
- 作業工具その他(209)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,094)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(453)
- エスコ(8,629)
- TRUSCO(1,427)
- BAHCO(バーコ)(1,258)
- SK11(1,187)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
- NAC(長堀工業)(900)
- KTC(898)
- RIDGID(日本エマソン)(798)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(675)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(588)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(566)
- トップ工業(560)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
16ページ目: 作業工具
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ANEX(8件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)(10件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4個)ほか当日出荷強力磁石でビスが落ちません。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ツールポケット 店舗用
(10件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷店舗作業に適したツールポケットです。 ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。 ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。用途主に店舗用として材質ポリエステル(1680デニール)色黒適合ベルト幅(mm)50外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240深さ(mm)約150(メインポケット)
精密トルクスドライバーセット
SK11(10件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
ロング六角ビットセット
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(6本組)当日出荷六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
電工ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキャリーボックス
(32件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7色シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335鍵鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁ほか当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ピンセット
ホーザン(11件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー グラスファイバー柄
(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
なめたネジ外しドライバーS
SK11(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
打診棒
(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に全長(mm)160~730タイプ8段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
ボールグリップ ビット差替グリップ
ベッセル(25件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TTC 強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
金象印コンクリートショベル
浅香工業(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。