絞り込み

19ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,447件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • コンパスカッター S オルファ

    コンパスカッター S

    オルファ(29件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
    用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。トラスコ品番360-7283質量(g)24.5適合替刃XB57RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Hand

    グラスファイバー柄 両口ハンマー

    Three Hand(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
    種類両口ハンマー材質(柄部)FG/ゴム材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)12.7
  • ねじプライヤ モノタロウ

    ねじプライヤ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
  • ギヤープーラ G型 スーパーツール

    ギヤープーラ G型

    スーパーツール(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
    爪形状2本ツメ
  • セラミックカッター 替刃 SK11

    セラミックカッター 替刃

    SK11(3件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
    用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
  • スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)

    スチールハンドクランプ

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途締め付け・固定に。材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • ロングケース 明邦化学

    ロングケース

    明邦化学(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    長物収納に最適です。
    用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。クリアタイプ中皿なし
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ

    ヘキサゴンソケット インパクト用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
  • 差替+・-ビット ANEX

    差替+・-ビット

    ANEX(9件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
    ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • パイプ柄ミニショベル モノタロウ

    パイプ柄ミニショベル

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • ハンディBOX 明邦化学

    ハンディBOX

    明邦化学(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
    付属品可変仕切板1枚トラスコ品番402-8767材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)質量(kg)0.463クリア材質(本体)PP質量(g)463タイプ中皿なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • ソケットレンチ セット 65PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 65PCS

    モノタロウ(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
    セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
  • パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で、素早く詰りを解消。
    付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 円形刃60mm替刃 オルファ

    円形刃60mm替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    適合136Bトラスコ品番294-2950質量(g)28刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーカッターLL型 オルファ

    ロータリーカッターLL型

    オルファ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
    仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用 メディアカバーマーケット

    スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
    付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個オレンジ寸法(縦×横)(mm)45×105
  • ビットアダプターソケット SK11

    ビットアダプターソケット

    SK11(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
    用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
  • レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レンチホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
  • セーフティロータリーカッター L オルファ

    セーフティロータリーカッター L

    オルファ(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
    用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)

    KTC(30件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    879税込967
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • 替刃 カッター 特大用 モノタロウ

    替刃 カッター 特大用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    679税込747
    1セット(20枚)
    当日出荷
    刃幅25mmの標準タイプ
    用途特大カッター各社共通の替刃材質SK-5刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
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
19ページ目: 作業工具 【通販モノタロウ】