絞り込み

36ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,431件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • ギヤプーラ 座金 スーパーツール

    ギヤプーラ 座金

    スーパーツール(11件のレビュー)
    279税込307
    1組(4枚)
    当日出荷
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
  • テストハンマー 田代製作所

    テストハンマー

    田代製作所(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国産メーカー商品です。
    用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 12.7sq. ソケットアダプタ KTC

    12.7sq. ソケットアダプタ

    KTC(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター替刃 折線なし モノタロウ

    カッター替刃 折線なし

    モノタロウ
    349税込384
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    折れ線無しの替刃のため、意図しない刃折れを防ぎ、異物混入対策などに適した替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
    用途カッター各社共通の替刃・異物混入対策として材質(刃)SK5刃先角度(°)60
  • フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フックスパナ(調整式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
    用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布尺 ホーザン

    布尺

    ホーザン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー

    パッキンツール コルクスクリュー 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
    用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
  • 溝堀ショベル モノタロウ

    溝堀ショベル

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
  • ホームボックス JEJアステージ

    ホームボックス

    JEJアステージ(6件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
    質量(kg)約5.3ブラウン材質(本体)ポリプロピレン収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)500
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • ネジモグラー ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105
  • 替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用 モノタロウ

    替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    モノタロウRC28の替刃です。
    用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
  • ツールセット E-Value

    ツールセット

    E-Value(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
    用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70
  • 弦鋸の替刃 金工用 SK11

    弦鋸の替刃 金工用

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
  • セフ後付ホルダーメタル タジマツール(TJMデザイン)

    セフ後付ホルダーメタル

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
    用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
  • ジャンボカラビナ大 TSK

    ジャンボカラビナ大

    TSK(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
    材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工ヘラ ミネシマ

    細工ヘラ

    ミネシマ(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    盛りつけや、ならし、筋彫り、かき取りなどさまざまな用途に使用できます。
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • カートツールボックス ステンレス モノタロウ

    カートツールボックス ステンレス

    モノタロウ(40件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
    用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
    用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンパクトセーフティカッター TRUSCO

    コンパクトセーフティカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    529税込582
    1丁
    当日出荷
    スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
    用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • メガドラタガネドライバー 970 ベッセル

    メガドラタガネドライバー 970

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
    仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス

    電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ

    アルス(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
    用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101全長(mm)192質量(g)130タイプ多用途刃長(mm)42切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本
  • 特大H刃 オルファ

    特大H刃

    オルファ(5件のレビュー)
    419税込461
    1箱(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番154-4501適合本体101B、151BG、196B種別特大質量(g)112刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスキーC 三菱マテリアル

    テスキーC

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    直線切り専用
    用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。全長(mm)約250質量(g)約390刃長(mm)約55刃幅(mm)約25 (閉時)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具