カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,927)
- スパナ/レンチ(7,879)
- ソケット/ソケットレンチ(11,846)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,678)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,514)
- 電設工事関連(2,500)
- 水道・空調配管用工具(3,988)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,383)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,128)
- 工具セット(741)
- ハサミ(1,237)
- カッター(2,348)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(777)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,787)
- リベッター/ナッター/タッカー(316)
- ハンマー(2,721)
- 土木建築関連(2,094)
- 大工道具(1,787)
- 防爆工具(442)
- その他作業工具(2,265)
- 作業工具その他(866)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,538)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,960)
- TRUSCO(1,439)
- RS PRO(1,436)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,049)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(600)
- スーパーツール(590)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
37ページ目: 作業工具
商品豆知識

ハイパースクレーパー 200
オルファ(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
スーパーバスケット用仕切板
リングスター(6件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷スーパーバスケットの別売り用仕切板 対応製品 SB-370、SB-465シリーズ。トラスコ品番487-3891適合機種SB-370/SB-465材質高耐衝撃性コーポリマー幅(mm)313(上部)/287(下部)色グレー高さ(mm)169質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
BB T型四角ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
圧着工具(リングスリーブ用)
ホーザン(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-4
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ピック&フックセット4本組
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
プラスチックドライバー スタビータイプ
(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷せまい所での作業に最適です。用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
インパクトドライバー用ビット
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TID-5S、T3ID-5S材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼全長(mm)80質量(g)30六角対辺(mm)8先端形状+商品構成単品両頭機能片頭
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC全長(mm)215最大開口(mm)38
ショベル 携帯用
(88件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用付属品収納袋全長(mm)460(折畳時:192)質量(kg)0.7板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)157頭部幅(mm)112
替刃式スクレーパーミニ 替刃
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(10枚)当日出荷替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。質量(g)43タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
ハイパースクレーパー替刃
オルファ(4件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10枚)当日出荷トラスコ品番485-8441適合本体220B、221B厚さ(mm)0.5質量(g)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハサミ(ストレートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)210質量(g)178刃長(mm)67刃厚(mm)7.9刃先直刃
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
フレキ管ツバ出し工具
スーパーツール(44件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
トルクレンチセット
EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(mm[inch])12.7[1/2]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向右
ワイドモンキーレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5






















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)