絞り込み

41ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,431件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
    種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
    適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
  • ハイパースクレーパー 300 オルファ

    ハイパースクレーパー 300

    オルファ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
    トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCO

    パイプリーマー(プラスチック管用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
  • インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO

    インパクトレンチ用六角軸アダプター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
  • ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ミニアルミケース JEJアステージ

    ミニアルミケース

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
    付属品カギ×2材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)0.6外形寸法(mm)175×130×130内形寸法(mm)160×105×105(75+30)収納量最大約5kg外寸法・幅(mm)175外寸法・高さ(mm)130鍵有外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)105(75+30)有効内寸法・幅(mm)160
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX

    ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    欠品中
    60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
    種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
  • ペン型ドライバーケース DBLTACT

    ペン型ドライバーケース

    DBLTACT(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • カマス針 千吉

    カマス針

    千吉(6件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
    用途タタミ用。幅(mm)3高さ(mm)150質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
  • AD型カッター 替刃 NTカッター

    AD型カッター 替刃

    NTカッター(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。付属品刃先処理器付き替刃ケーストラスコ品番381-9221適合本体A-1P、AD-2P質量(g)39タイプAD刃刃長(mm)72刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ストレートタイプ)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO

    両面ハトメパンチ(セパレート型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
  • 八角掛矢 トンボ工業

    八角掛矢

    トンボ工業(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
    用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)材質(頭)頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 金属クラフト アルス

    金属クラフト

    アルス(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
    用途金属素材のカット材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプラニッパ 室本鉄工

    ハイプラニッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。強度重視の金属タイプ。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付
    用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン
  • ソケットアダプターセット E-Value

    ソケットアダプターセット

    E-Value
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
    用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
  • ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • パカットバッグ L SK11

    パカットバッグ L

    SK11(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
    用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
  • 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ アルミ製

    FAMILY TOOL(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    用途穴の補修・補強・アクセントに!材質アルミ製
  • サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル

    サキスボ 段付ビット SS16

    ベッセル(4件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティカッター Slice(スライス)

    セーフティカッター

    Slice(スライス)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
    材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6材質(刃)セラミック
  • 腰袋 スエード製 モノタロウ

    腰袋 スエード製

    モノタロウ(67件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スエード素材の高級感ある腰袋です。 材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。 柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。 ハンマー用のフックも付いています。
    用途工具や小物入れとして。材質スエード(牛革)適合ベルト幅(mm)約65まで販売区分業務用
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
    用途小径ドリルの穴あけ作業に。材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • ドライバービット A14 ベッセル

    ドライバービット A14

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • 両口スパナ6丁組セット スーパーツール

    両口スパナ6丁組セット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
    トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
  • 電工用薄刃ニッパーフラット KEIBA

    電工用薄刃ニッパーフラット

    KEIBA(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
    トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット10本組セット

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヘッド(ウレタン) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    交換ヘッド(ウレタン)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途交換部品

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具