カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(6,733)
- スパナ/レンチ(6,122)
- ソケット/ソケットレンチ(9,471)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,207)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(3,747)
- 電設工事関連(1,805)
- 水道・空調配管用工具(3,408)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,101)
- プーラー(引き抜き専用工具)(653)
- 工具セット(538)
- ハサミ(1,019)
- カッター(2,030)
- のこぎり(2,222)
- バール/タガネ/クサビ(627)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(205)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,619)
- リベッター/ナッター/タッカー(289)
- ハンマー(2,376)
- 土木建築関連(1,852)
- 大工道具(1,377)
- 防爆工具(67)
- その他作業工具(1,629)
- 作業工具その他(209)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,092)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(453)
- エスコ(8,629)
- TRUSCO(1,426)
- BAHCO(バーコ)(1,260)
- SK11(1,187)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,032)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(798)
- KNIPEX(クニペックス)(675)
- Wera(674)
- Pro-Auto(670)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(587)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(566)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- ANEX(493)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
47ページ目: 作業工具
商品豆知識

スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥465~税込¥512~1パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
アタッカー (ドライバー)
BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
タング折取工具(マグネット付)
日本スプリュー(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
パワーグリップ彫刻刀 丸
三木章(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型丸
ファンシーツール ミニハンマー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
精密ツールキット
ITPROTECH(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット商品数122保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
ボールクイックキャッチャー 2個組
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
万能はさみAS ロング
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
鞘付剪定鋸 生木用
大五郎¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。用途樹木、果樹の剪定に!
超剛鍛ミラーソケット
ベッセル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
ショックレスハンマー
Strong Tool(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
細く深く掘る溝掘りショベル
浅香工業(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
角利 替刃式ホビー鉋
角利(角利産業)(20件のレビュー)¥539税込¥5931台当日出荷シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90刃幅(mm)27材質(刃)SK-5
ボールポイント六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
イージーベルトホルダー
KOMELON(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ミスター・ツールバッグ
リングスター(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷取り外し便利なメタルフック付。耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。 ショルダーベルト付属 ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション! 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工
ミスター・ツールバッグ
リングスター(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12