カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(5)
        • スパナ/レンチ(5)
        • ソケット/ソケットレンチ(95)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(19)
        • 電設工事関連(21)
        • 水道・空調配管用工具(4)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(9)
        • 工具セット(8)
        • ハサミ(2)
        • カッター(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(18)
        • ハンマー(7)
        • 大工道具(1)
        • その他作業工具(9)
        • 作業工具その他(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「φ2 ピン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リングモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど穴角6角材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケットミトロイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
ピンバイス 両頭式 モノタロウピンバイス 両頭式モノタロウ(12件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様両頭式全長(mm)106適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウディープソケット インパクト用 薄肉タイプモノタロウ(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
ピンバイス モノタロウピンバイスモノタロウ(59件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業カッパーハンマー替ヘッドオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
ヨセポンチ エフケーヨセポンチエフケー(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
2.0mm 平行ポンチ エスコ2.0mm 平行ポンチエスコ
795税込875
1個
当日出荷
全長(mm)150先端径(mm)2エスコ品番EA572DL-2材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(96件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
ピンバイス収納式 ANEXピンバイス収納式ANEX(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
ディープソケット インパクト用 モノタロウディープソケット インパクト用モノタロウ(78件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ソケット インパクト用 モノタロウソケット インパクト用モノタロウ(62件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
プロエッジニッパ 極薄平刃 室本鉄工プロエッジニッパ 極薄平刃室本鉄工
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様。 くい違い防止ストッパ付。 バネ落ち防止ピン付。
仕様●全長:100mm●幅:48mm●材質:炭素鋼●刃部硬度:HRC54~60●切断能力:Φ2mmまでアズワン品番68-0516-62
精密マイクロポンチ組 Strong Tool精密マイクロポンチ組Strong Tool(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(7本)
当日出荷
全長(mm)100仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
1,620税込1,782
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト用ソケット(差込角 19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCOピンバイス 収納式ドリルセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)KTC(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチエスコ(5件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
二面幅(mm)2エスコ品番EA613XR-2材質スチール商品構成単品ピン径(Φmm)2
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具