カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(4)
        • カッター(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(1)

作業工具 :「丸鉄板」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 ※表記の寸法は呼び寸法です。 ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
ハンドニブラー SK11ハンドニブラーSK11(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
簡単下穴ギリセット KOSEI簡単下穴ギリセットKOSEI(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
長穴ダイス(タケダ・藤村用) ミエラセン長穴ダイス(タケダ・藤村用)ミエラセン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
19,200税込21,120
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
18,200税込20,020
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
盛光 厚物用エグリ刃 盛光盛光 厚物用エグリ刃盛光
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具