作業工具 :「乗用車用トルクレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
トルク調整範囲(N・m)28~210
主な用途検査用
ソケットサイズ(mm)19・21
質量(kg)1.4
高さH(mm)35
奥行D(mm)47
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)103
差込角(mm)12.7
全長(mm)590
質量(kg)2.1
ケース寸法(mm)655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7
歯数36
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)103
差込角(sq.)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番807-0914
質量(kg)1
ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
セット内容【ソケット】17/19/21mm
材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)237.5
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~70
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(g)650
付属品樹脂ハンドル付
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。