カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • 水道・空調配管用工具(6)
        • ハサミ(2)
        • カッター(3)
        • のこぎり(7)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(3)
        • 大工道具(1)

作業工具 :「帯 鋼」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスキーU 三菱マテリアルテスキーU三菱マテリアル(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。全長(mm)約260刃長(mm)約50質量(g)約535刃幅(mm)約25 (閉時)材質(グリップ)スチレン系エラストマ刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)切断能力(mm)ステンレス板0.8切断能力(mm)鉄板1.2
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
26,500税込29,150
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)30.4パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
ボールグリップビットホルダー チャンピオンツールボールグリップビットホルダーチャンピオンツール
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
帯鉄カッター スライディングストライカー式 ヒット商事帯鉄カッター スライディングストライカー式ヒット商事
12,980税込14,278
1丁
欠品中
ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。
用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
キャッチングニッパー TAKAGI(高儀)キャッチングニッパーTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!ツラ切断可能!けがを防止! スプリング付
用途電気工事・針金細工付属品飛散防止パッドスペア1セット材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事帯鉄カッター 叩き込み式ヒット商事
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)帯鉄カッター スライディング ストライカーHIT(ヒット)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
帯漉刀(おびすきとう) 道刃物工業帯漉刀(おびすきとう)道刃物工業
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。
用途レザークラフト材質柄:ホオ柄長さ(mm)約100材質(刃)刃物鋼青紙2号刃先長(mm)約40
帯鉄カッター ヒット商事帯鉄カッターヒット商事
26,980税込29,678
1丁
5日以内出荷
ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
宝長久 折込鋸 細目 浅香工業宝長久 折込鋸 細目浅香工業
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に刃長(mm)210折込全長(mm)480、(折込時)260幅(mm)50質量(g)120グリップ長さ(mm)255材質(グリップ)天然木板厚(mm)0.7材質(頭)スチール
宝長久 剪定鋸鞘付 浅香工業宝長久 剪定鋸鞘付浅香工業
2,298税込2,528
1丁
3日以内出荷
刃長240mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に刃長(mm)240全長(mm)380質量(g)230グリップ長さ(mm)130材質(グリップ)天然木板厚(mm)0.8材質(頭)スチール
替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
刃渡り(mm)150仕様焼入鋼帯・防錆袋入り材質SK85全長(mm)205質量(g)17タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10039アサリ
木柄仮枠ハンマー 止付 職人一徹木柄仮枠ハンマー 止付職人一徹
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。
用途仮枠作業に。材質(柄部)樫材材質(頭)鍛造用特殊鋼主な用途仮枠作業
E-2726 フラット クリーナー RIDGID(日本エマソン)E-2726 フラット クリーナーRIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。
付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
210mm/480mm 折込鋸 エスコ210mm/480mm 折込鋸エスコ
1,650税込1,815
1丁
翌日出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチールアズワン品番65-3885-81
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
7,060税込7,766
1台
翌日出荷
適合品番EA340GW-2、・-3用直径(mm)28
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
37,200税込40,920
1台
翌日出荷
アルミニウム製グリップハンドル 錆やねじれに強いです。 クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
宝長久 剪定鋸鞘付 浅香工業宝長久 剪定鋸鞘付浅香工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
3日以内出荷
刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に刃長(mm)210全長(mm)345質量(g)220グリップ長さ(mm)130材質(グリップ)天然木板厚(mm)0.8材質(頭)スチール
宝長久 折込鋸 普通目 浅香工業宝長久 折込鋸 普通目浅香工業
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に刃長(mm)210折込全長(mm)480/(折込時)260幅(mm)50質量(g)120グリップ長さ(mm)255材質(グリップ)天然木板厚(mm)0.7材質(頭)スチール
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
刃渡り(mm)150全長(mm)270仕様焼入鋼帯・防錆紙入り付属品専用サヤ材質SK85質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040アサリ
ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm 道刃物工業ハイス変形刀 鬼刃(おにば) 6mm道刃物工業
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
浅丸刀の素体に、刃表研ぎを丸みを一切帯さず平面研ぎすると意図的に鬼刃状になり、刃渡り全体が切れるようになります。平刀でも浅丸でも外丸でもない、鬼刃ならではの使い勝手があります。木彫フォークの爪の仕上げなどにも便利です。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180
RS PRO 大ばさみ 200 mm RS PRORS PRO 大ばさみ 200 mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティはさみ. 人間工学に基づいて設計された RS Pro ヘビーデューティステンレススチール製ユーティリティカッターは、最適な快適さ、バランス、操作性で、負担と疲労を軽減します。産業及びオフィス用途、湿式処理、その他の高湿度帯でほとんどの紙、段ボール、ファブリックを切断するのに最適です。特長と利点. ステンレス鋼製ブレードの真空熱処理は 56 ~ 58HRC です ほとんどの紙、段ボール、布を切断します ベベル加工された高精度のアースにより、長期間シャープな切れ味を維持 非常に頑丈な ABS ハンドルを備えています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 200 mm

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

バネ帯 鋼特集
おすすめ人気ランキング
作業工具