カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(1)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(4)
        • ハサミ(2)
        • カッター(3)
        • のこぎり(52)
        • バール/タガネ/クサビ(3)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(1)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「木材 180」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二枚小鉋 千吉二枚小鉋千吉(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)クイックバークランプBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(48件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウハンディークランプ 伸縮式モノタロウ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
レザーソー180薄刃 替刃 レザーソーレザーソー180薄刃 替刃レザーソー(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパーBAHCO(バーコ)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
ウッディドライバー 300 ベッセルウッディドライバー 300ベッセル(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(グリップ)木樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
レザーソー180厚刃 替刃 レザーソーレザーソー180厚刃 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180 薄刃 レザーソーレザーソー180 薄刃レザーソー(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)コーナーチゼル90度BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイド ベスト 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソーレザーソー 180 両刃 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
追入のみ 3枚裏 千吉 金追入のみ 3枚裏千吉 金(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
電工チゼル 土牛電工チゼル土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!全長180mmのコンパクトサイズ!貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
自力折込鋸 藤長自力折込鋸藤長
739税込813
1本
当日出荷
収納・携帯に便利な折込式です。折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。
用途一般木材の切断作業。材質刃:SK-6、柄:サクラ材折込折込式刃渡り(mm)180
レザーソー180 厚刃 レザーソーレザーソー180 厚刃レザーソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソーレザーソー 180 樹脂 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)片刃折込鋸GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の切断に。
折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式精密鋸 折込替刃 SK11替刃式精密鋸 折込替刃SK11
599税込659
1枚
当日出荷
折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。 替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。刃渡り(mm)150適合機種SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR))刃数36枚目刃厚(mm)0.3
レザーソー180 両刃 レザーソーレザーソー180 両刃レザーソー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
木工用角度切鋸 SK11木工用角度切鋸SK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。全長(mm)350ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切り材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
ボードカンナ 山谷製作所ボードカンナ山谷製作所
2,198税込2,418
1台
当日出荷
刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。
用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
本職向集成材のみ M-SK11本職向集成材のみM-SK11(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
用途木工用。
引廻鋸 改良目 角利(角利産業)引廻鋸 改良目角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180全長(mm)336刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
追入のみ 2枚裏 千吉 金追入のみ 2枚裏千吉 金(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25
折込鋸 イバラ目 角源折込鋸 イバラ目角源(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材形状(刃)茨目寸法(mm)425×30×15持ち手本目立、天然木柄
精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)
1,880税込2,068
1個
5日以内出荷
極上接木小刀 曲タイプ 籐巻仕様 梅心子圀光極上接木小刀 曲タイプ 籐巻仕様梅心子圀光
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
越後三條(新潟県三条市)で江戸時代からの刃物鍛冶である梅心子(ばいしんし)が手造りで仕上げた小刀です。大事な苗木の接ぎ木に使用する刃物には、切れ味の良い刃物が最適です。一般的な籐巻きとは違い、柄を木材で挟んだ上に籐を巻いているので立体的な柄は手の平に丁度良い形です。連続作業でも疲れにくい仕上がりとなっています。
用途接ぎ木作業に。全長(mm)190質量(g)71刃のサイズ(mm)24
石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工石こうボード用引廻し工具ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
替刃式ミニ両刃鋸 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸石鋸工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具