作業工具 :「標準締め付けトルク」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。 材質オールステンレス(SCS13) 幅(mm)40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 精度±3%
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】10.4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】13.4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
エコ商品
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース 寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323) 質量(kg)1.85 質量(g)【ヘッド】595 精度(%)【トルク】±4 二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m) トルク(N・m)16/38/55/75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)ポジドライブブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1951 アズワン品番67-2295-57
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
。標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)0●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1961 アズワン品番67-2295-59
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949 アズワン品番67-2295-50
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)1.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1947 アズワン品番67-2295-63
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1982 アズワン品番67-2295-52
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1946 アズワン品番67-2295-56
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)1●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1981 アズワン品番67-2295-54
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)4●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1952 アズワン品番67-2295-51
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
。標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1948 アズワン品番67-2295-58
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 全長(mm)602 質量(kg)2.6 精度(%)±9以内 適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70 アズワン品番64-8734-44 設定トルク(Nm)80~200
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

PD150A 新型パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新型パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758 質量(kg)5.8 精度(%)±4 トルク測定範囲(N・m)300~1500 アズワン品番64-4817-15
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用 精度(%)±3
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります