カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • のこぎり(1)
        • 土木建築関連(51)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「砂利」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINEショベルレーキ 500 P柄金象PROLINE(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデン・プラ竹ホーキ コンパルガーデン・プラ竹ホーキコンパル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)110×1470仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)6902018年トラスコ掲載ページ9 0202
芝ジョレン 浅香工業芝ジョレン浅香工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ軽量メタルブレードスコップアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき全長(mm)1130材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)1145トラスコ品番776-4375グリーン/オレンジ刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
関東ジョレン 角ヒツ チキチ関東ジョレン 角ヒツチキチ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
金象印 かき板 柄付 浅香工業金象印 かき板 柄付浅香工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業金象印 東京ジョレン 角 柄付浅香工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
金象印スコップ 浅香工業金象印スコップ浅香工業(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
芝ジョレン 金象PROLINE芝ジョレン金象PROLINE
5,398税込5,938
1丁
3日以内出荷
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
金象印 かき板小 柄付 浅香工業金象印 かき板小 柄付浅香工業
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660先幅(mm)260質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
鉄スコ コンパル鉄スココンパル
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
硬い土、玉砂利、凍った雪などの強い掘削作業に。
用途除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。種別剣型材質鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材タイプ木柄幅(cm)約23全長(cm)約100
金象 細円匙 丸T 浅香工業金象 細円匙 丸T浅香工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています種別丸形全長(mm)1065トラスコ品番851-0961質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
金象 山梨ジョレン 柄共 金象印金象 山梨ジョレン 柄共金象印
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
金象印 かき板小 柄付 浅香工業金象印 かき板小 柄付浅香工業
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900先幅(mm)260質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
パイプ柄スコップ モノタロウパイプ柄スコップモノタロウ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260
九州型雁爪 1050柄共 金象印九州型雁爪 1050柄共金象印
4,198税込4,618
1個
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。材質コテ板:米ヒバ材高さ(mm)75
木鏝 BIGMAN(ビッグマン)木鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
寸法(mm)270×100×80全長(mm)270質量(g)248タイプ
98193 アルミセパレートスコップ ブルー SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルーSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステルブルー材質(ハンドル)プラスチック(PP)組立寸法(mm)W210×D545~835×H75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5本体質量(g)580種別スコップ
アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2 J - FITアルミ柄パンチングスコップ 石炭#2J - FIT
9,698税込10,668
1丁
4日以内出荷
ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです。ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです。少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1060頭部長(mm)365刃先幅寸法(mm)276
土間木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)土間木鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
金象印 A柄スコップ#3 浅香工業金象印 A柄スコップ#3浅香工業
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
お多福ジョレン 1050柄付 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付浅香工業
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)255先幅(mm)280
軽量グラスファイバー柄 ホームショベル 角型 Family Tree軽量グラスファイバー柄 ホームショベル 角型Family Tree
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
土、砂、砂利、砕石作業などのすくい作業や除雪作業に最適です!!軽くて丈夫なGF柄(グラスファイバーシャフト)を採用。約20%軽量化※メーカースチールパイプショベル比
用途砂利、砕石などのすくい作業材質皿:スチール幅(mm)180全長(mm)835質量(g)1020材質(柄部)グラスファイバーシャフト
スチールレーキ 木柄付 J - FITスチールレーキ 木柄付J - FIT
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
スチール製の頭部と木製の柄を組み合わせたレーキです。スチール製の頭部は丈夫で耐久性に優れています。木製の柄は握りやすく、疲れにくいです。12本の爪が付いており、広範囲の集草作業に適しています。落ち葉やゴミの集草作業のみならず、除草後のならし作業や砂利や土の整地作業にも使えます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1370高さ(mm)90爪数12本先幅(mm)310
ステンアングルレーキ 600mm×25mm J - FITステンアングルレーキ 600mm×25mmJ - FIT
9,898税込10,888
1丁
4日以内出荷
耐久性と使い勝手に優れたレーキです。引板はステンレス製で、錆びにくく耐久性に優れています。また、引板の形がアングル型なので、曲がりにくく、均一にならすことができます。刃の面積が広いので、整地作業の効率を高めることができます。土木工事における土砂や砂利のならし作業や農業における畑の整地、建設工事におけるコンクリートのならし、ガーデニングにおける花壇の整地など、幅広い用途に使用することができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)44先幅(mm)600
鉄板レーキ 600mm×60mm J - FIT鉄板レーキ 600mm×60mmJ - FIT
9,498税込10,448
1丁
4日以内出荷
丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)60先幅(mm)600
紀州ジョレン 丸 OWL紀州ジョレン 丸OWL
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない差込タイプです。
用途砂や砂利のかき寄せ作業に。側溝の泥すくい作業に。全長(mm)900先幅(mm)210質量(g)1200
板ジョレン 1050柄付 浅香工業板ジョレン 1050柄付浅香工業
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
刃付ジョレン全鋼255 SENNARI刃付ジョレン全鋼255SENNARI
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。刃幅(mm)255柄長さ(mm)1200刃長(mm)160材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
かるーいゾースコップP柄 浅香工業かるーいゾースコップP柄浅香工業
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管板厚(mm)パイプ柄:1RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2
シルバー21#2スコップ トンボ工業シルバー21#2スコップトンボ工業
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。刃先形状スコップ形全長(mm)1050トラスコ品番387-2645材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼質量(kg)2.1板厚(mm)1.6先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
強靭ホーキ コンパル強靭ホーキコンパル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
用途除雪作業に屋外の庭清掃にトラスコ品番819-3485材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプサイズ(cm)約33長さ(cm)139
東京ジョレン 丸 柄無し 浅香工業東京ジョレン 丸 柄無し浅香工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。
用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業質量(kg)0.84材質(頭)スチール頭部長(mm)165先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄スコップ#2 浅香工業金象印 A柄スコップ#2浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
ポリカ車載スコップ 10個セット アイリスオーヤマポリカ車載スコップ 10個セットアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1本(1箱×10本)
3日以内出荷
【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき種別角形材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付 浅香工業金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付浅香工業
4,198税込4,618
1丁
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。全長(mm)1050先幅(mm)225質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)197頭部板厚(mm)1.6
ステンパイプジョレン6寸 1500柄付 浅香工業ステンパイプジョレン6寸 1500柄付浅香工業
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木全長(mm)1565質量(kg)1頭部長(mm)230先幅(mm)185
お多福ジョレン 1200柄付 浅香工業お多福ジョレン 1200柄付浅香工業
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)約1.6タイプ1200柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)255先幅(mm)280
ジョレン 若獅子ジョレン若獅子
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質(頭)スチール (柄)天然木ナチュラルウッド/ダークグレー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具