カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • 工具セット(1)
        • のこぎり(1)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • リベッター/ナッター/タッカー(2)
        • ハンマー(6)
        • 大工道具(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(1)

作業工具 :「釘 32」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミスター・ビスJr. リングスターミスター・ビスJr.リングスター(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
ラクウチハンマー 未来工業ラクウチハンマー未来工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができますすべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
釘抜きハンマー BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマーBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に材質炭素鋼質量(g)550、【ヘッド部】340種類ネイルハンマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能 王将(須佐製作所)黒船手玄能王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)王将(須佐製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパタイプペンチ KEIBAヨーロッパタイプペンチKEIBA
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無し
強力型貫通万能ピック TAKAGI(高儀)強力型貫通万能ピックTAKAGI(高儀)
699税込769
1本
翌々日出荷
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ寸法(mm)W32×H180×32全長(mm)約175質量(g)97
防爆釘抜きハンマー Ampco防爆釘抜きハンマーAmpco
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、釘を抜く作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)356認定取得米国認定機関FMRC
ウッドボーイ 導突目 Silky(ユーエム工業)ウッドボーイ 導突目Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
翌々日出荷
今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。
用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。刃渡り(mm)240折込切り幅(mm)0.66目数32枚目/30mm
釘締 EA572CCシリーズ エスコ釘締 EA572CCシリーズエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60アズワン品番64-7870-32
ハンマー BOSCH(ボッシュ)ハンマーBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途釘などの打込み材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR質量(g)465、【ヘッド部】300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具