カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
        • 電設工事関連(2)
        • 水道・空調配管用工具(6)
        • 工具セット(1)
        • カッター(2)
        • のこぎり(91)
        • 防爆工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「鋸弦」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • 糸鋸弦

商品豆知識

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
エルゴフレーム BAHCO(バーコ)エルゴフレームBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付適合(使用鋸刃サイズ)300mmトラスコ品番353-2003材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート質量(g)720山数24
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
ハンディソー No.1-A 神沢ハンディソー No.1-A神沢(9件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
ハクソー ParkTool(パークツール)ハクソーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530
弦鋸の替刃 ステン用 24山 SK11弦鋸の替刃 ステン用 24山SK11(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)
269税込296
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
ハンディソー No.2 神沢ハンディソー No.2神沢(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数32山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
軽量フレーム ハックソー LENOX(レノックス)軽量フレーム ハックソーLENOX(レノックス)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
弦鋸の替刃 ステン用 32山 SK11弦鋸の替刃 ステン用 32山SK11(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11弦鋸の替刃 塩ビ用SK11
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃ステン用24・32 SK11弦鋸の替刃ステン用24・32SK11(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 32山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 スレート用10山 SK11弦鋸の替刃 スレート用10山SK11
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 ブロック・レンガ SK11弦鋸の替刃 ブロック・レンガSK11
979税込1,077
1枚
当日出荷
ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。適合サイズ(mm)250材質(刃)刃先:超硬グリット
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
G-SAW タジマツール(TJMデザイン)G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(2件のレビュー)
289税込318
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃FRPサイディング SK11弦鋸の替刃FRPサイディングSK11
699税込769
1パック(2枚)
当日出荷
FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃バイメタル 24山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 24山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 竹挽用 SK11弦鋸の替刃 竹挽用SK11
399税込439
1枚
当日出荷
竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。仕様竹挽目材質炭素工具鋼適合サイズ(mm)250
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
弦鋸の替刃 アルミ用 24山 SK11弦鋸の替刃 アルミ用 24山SK11(1件のレビュー)
259税込285
1パック(3枚)
当日出荷
アルミ、軽金属などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、アルミ・軽金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途アルミ・軽金属などの切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。
用途一般金属の切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)300刃厚(mm)0.64
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)オルファ(4件のレビュー)
329税込362
1箱(2枚)
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソー替刃式 カクダイスーパーソー替刃式カクダイ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
プラのこ バクマ工業プラのこバクマ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225全長(mm)370山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
スーパーソー替刃 カクダイスーパーソー替刃カクダイ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(5枚)
当日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃刃長(mm)240ピッチ(mm)約0.7全長(mm)304板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

糸鋸弦特集
おすすめ人気ランキング
作業工具