カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(3)
        • スパナ/レンチ(85)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
        • 電設工事関連(1)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(5)
        • 工具セット(2)
        • カッター(3)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(3)
        • ハンマー(4)
        • 土木建築関連(2)
        • 大工道具(3)
        • 作業工具その他(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「鋼棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセットKTC(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(9本組)
当日出荷
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCOトーション多機能ショートレンチ9本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
薄型六角レンチセット(5点) Performance Tool薄型六角レンチセット(5点)Performance Tool
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
(全鋼)ケレン棒 浅野木工所(全鋼)ケレン棒浅野木工所
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
材質刃:鋼材、柄:木刃幅(mm)85
ワイヤーカッター フェルコワイヤーカッターフェルコ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600 仙台銘板地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600仙台銘板
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トラスコ品番818-4849RoHS指令(10物質対応)対応
35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
当日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT6全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
六角L-レンチ ロング 3/16インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 3/16インチBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUSプロ・ホールド L-レンチセットBONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型(先端:ボールポイント)トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)RoHS指令(10物質対応)対応
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
グリップ付テコBAR(松建式) - 土牛グリップ付テコBAR(松建式) -土牛
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300全質量(g)360
六角棒レンチセット TAKAGI(高儀)六角棒レンチセットTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミリ、インチサイズを豊富に搭載
用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 自転車から車まで、各種メンテナンスに付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
六角レンチセット カラフル はくでん六角レンチセット カラフルはくでん
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
RS PRO 六角レンチ Metric T形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric T形RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric 折りたたみ RS PRORS PRO 六角レンチ Metric 折りたたみRS PRO
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
ペンナイフ型六角セット
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9六角レンチ寸法 = 1.5 → 8mm形状 = 折りたたみチップタイプ = ボールエンド Hexagon仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT8全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
欠品中
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT15全長(mm)85軸長(mm)46幅(mm)軸:4ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)15先端形状ヘクスローブ
35834 T20 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35834 T20 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT20全長(mm)85軸長(mm)46幅(mm)軸:4ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)11先端形状ヘクスローブ
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
113,400税込124,740
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
35825 T5 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35825 T5 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
9日以内出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT5全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
作業工具37点セット ギガ・セレクション作業工具37点セットギガ・セレクション
24,980税込27,478
1組
翌々日出荷
セット内容【コンビネーションスパナ×11】・(呼び寸法/全長)8/125(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)9/135(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)10/145(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)11/155(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)12/165(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)13/175(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)14/185(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)15/195(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)17/215(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)19/235(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)22/265(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼【チゼル・ポンチセット×5】・〈ピンポンチ4mm〉 (全長)150 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈フラットチゼル12mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈クロスカットチゼル5mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈テーパポンチ3mm〉 (全長)120 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈センターポンチ3mm〉 (全長)100 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]【先切りハンマー×1】(全長)300mm【ラジオペンチ×1】 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(全長)200 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ウォーターポンププライヤ×1】(適合径)最大38mm (ナット適合)最大36mm[M24] (全長)180 (材質)クロムバナジウム鋼[本体:リン酸処理 頭部:研磨仕上げ グリップ:PVC]【六画棒レンチセット×9】・(サイズ)1.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)3 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)4 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)6 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)8 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)10 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]【弓のこ×1】(全長)270mm (刃長)150mm【メジャー3m×1】【マイナスドライバ×3】・(先端仕様)0.8/4.0 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1/5.5 (軸長)125 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1.2/6.5 (軸長)150 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【プラスドライバ×2】・(先端仕様)No.1 (軸長)80 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)No.2 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【ツールボックス】(材質)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)380×178×145
RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形RS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 14mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形RS PRO
389税込428
1個
翌々日出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形RS PRO
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
先端形状六角棒 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):117アズワン品番68-0851-67
RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形RS PRO
449税込494
1個
翌々日出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付BONDHUS
109税込120
1個
翌々日出荷
一般的な黒染加工の5倍錆びにくい耐蝕性です。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。特殊な黒染加工を施しており、一般的な黒染加工に比べ、5倍さびません。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼タイプショートタイプサイズ(mm)5
RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRORS PRO 六角レンチ Metric L形RS PRO
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS六角L-レンチ 黒染 タグ付BONDHUS
99税込109
1個
翌々日出荷
一般的な黒染加工の5倍さびない耐蝕性を持っています。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼サイズ3/16インチタイプロングタイプ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
作業工具45点セット ギガ・セレクション作業工具45点セットギガ・セレクション
48,980税込53,878
1組
翌々日出荷
セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
偏芯圧着付ペンチ カスタム偏芯圧着付ペンチカスタム
5,198税込5,718
1個
当日出荷
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています刃先形状ハードブレード タイプRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4
ボールポイント六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)ボールポイント六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
899税込989
1個
翌日出荷から90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

鋼棒特集
おすすめ人気ランキング
作業工具