カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(4)
        • スパナ/レンチ(36)
        • ソケット/ソケットレンチ(9)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(7)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • 工具セット(44)
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具(1)
        • リベッター/ナッター/タッカー(3)
        • 作業工具その他(5)
絞り込み

作業工具 :「M6レンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(109件のレビュー)
229税込252
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ボールポイントレンチ ホーザンボールポイントレンチホーザン(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型材質特殊合金鋼硬度HRC59先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(11件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
ハンドナッター モノタロウハンドナッターモノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
ミニY型レンチ 古寺製作所ミニY型レンチ古寺製作所(8件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)対辺(mm)8×9×10先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(88件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
ブック型工具セット マルチクラフトブック型工具セットマルチクラフト
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m質量(g)約1100ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
45pcs 工具セット trad45pcs 工具セットtrad(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)L型スルーレンチGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
538税込592
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
トルクレンチ BIKEHANDトルクレンチBIKEHAND(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セットモノタロウ(55件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
ボールポイントレンチセット ホーザンボールポイントレンチセットホーザン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(7本)
当日出荷
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0形状L型トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(43件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
二面幅(mm)4エスコ品番EA613XS-64
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL5機能ノンスリップレンチ クイックタイプMUST TOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット TAKAGI(高儀)新潟メーカーお手軽オリジナル工具セットTAKAGI(高儀)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容1:【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】×1個、2:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、3:【アネックスツール/スリットパワードライバー/7700】×1本、4:【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】×1セット、5:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】×1本、6:【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】×1本、7:【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】×1本、8:【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】×1本、9:【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】×1本、10:【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】×1本、11:【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】×1本、12:【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】×1本質量(kg)約3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160入組点数12
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOLGWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。
用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット (片開きメタルケースタイプ)KTC
45,980税込50,578
1組
当日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ちょっとナッターセット SK11ちょっとナッターセットSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
二面幅(mm)5エスコ品番EA613XS-65
HLX22 ダブルパック BONDHUSHLX22 ダブルパックBONDHUS
4,998税込5,498
1組
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状L型セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)RoHS指令(10物質対応)対応
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]KTC
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具