カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(38)
        • ソケット/ソケットレンチ(4)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(2)
        • 電設工事関連(2)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • 工具セット(23)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(1)
        • 大工道具(6)
        • 作業工具その他(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「PH-100」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、16mmマーカー
材質ステンレス材
電着ビットPH3×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH3×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH2×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成8点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)2300刃先マグネットあり
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VEFACOM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応しますハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ロバストツールケースベーシック (電気作業ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800外寸(mm)W470×H370×D190内寸(mm)W437×H307×D172
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成6点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)1900刃先マグネットあり
貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,598税込10,558特価
1セット(6点)
当日出荷から92日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(6本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 6個 RS PRORS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 6個RS PRO
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷
DIN ISO 2380. RS Pro ドライバ. RS Pro ドライバこの高品質なマイナス(マイナス)及びプラスドライバのセットは、汎用性が高く基本的なドライバセットです。最も一般的なサイズが揃っており、ほとんどのドライバ作業を高水準で完了できます。各ドライバは、改質鋼及び最適化された先端を使用して設計されており、高いトルクレベルでも優れた耐性を発揮します。ハンドルが改善され、より快適で使いやすくなり、少ない電力で力を伝達できるようになっているため、労力をかけずに最大限の出力の手動工具キットになっています。特長と利点:. 各精密ドライバはクロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が高く、工具寿命も長くなっています このセットには、最も一般的なサイズに対応する 6 つの部品が含まれており、幅広い用途で使用できる汎用性が向上しています 人間工学に基づいたハンドルを採用し、快適性と力の伝達を実現し、使用時の効率と労力を軽減 各ドライバの先端は、高いトルクレベルが存在する場合に、より優れた抵抗性を発揮するように最適化されている. 用途:. このドライバーセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この RS Pro ドライバ 6 本セットには. マイナス x 4 = 3 x 0.75 mm、4 x 100 mm、5.5 x 125 mm、6.5 x 150 mm プラス x 2 = PH1 x 80 mm、PH2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。
材質(グリップ)PP材質(刃)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり
ドライバービットセット(ハンドル付) Weraドライバービットセット(ハンドル付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザーサイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm)質量(g)608材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPR先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)RoHS指令(10物質対応)対応
9620 ベルトホルスター セット1 Wera9620 ベルトホルスター セット1Wera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
9621 ベルトホルスター セット2 Wera9621 ベルトホルスター セット2Wera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8419セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付) Wera9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)寸法(mm)150×410×55
ドライバービットセット(ポーチ付) Weraドライバービットセット(ポーチ付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント。ビット保管用の一体型マガジン ハンドル内に下げることができる伸縮式バヨネットブレードとクイックリリースチャックを組み合わせることで、ブレードが格納されている限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロックスリーブを操作するだけでブレードを伸ばすことができ、バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレードは取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、元の位置に戻すこともできます。実用的なベルトポーチが付属します。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット 072070・072072(PH1・2)、マイナスドライバービット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ドライバービット 066405・066410(#1・2)、面ファスナーストリップ 50×70mm
コンパクトツールケースセット KNIPEX(クニペックス)コンパクトツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
TCSドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)TCSドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
36,980税込40,678
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
エルゴドライバーセット BAHCO(バーコ)エルゴドライバーセットBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類セット品材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
9622 ベルトホルスター セット3 Wera9622 ベルトホルスター セット3Wera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8424セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具