カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ(3)
- ソケット/ソケットレンチ(17)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
作業工具 :「TONE 371B」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル 伸縮式
(279件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ラチェットハンドル フルターンタイプ
(213件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
371 歯車(ギヤ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラチェットハンドル用部品です。用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19全長(mm)505トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
371 爪
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個翌々日出荷ラチェット部品の交換用。用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371 ビス
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥38税込¥421個当日出荷ラチェット部品の交換用。用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6