カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(50)
        • ソケット/ソケットレンチ(7)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(9)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(6)

作業工具 :「acドレン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ工具差爪付き DBLTACTカラビナ工具差爪付きDBLTACT(12件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様3点溶接質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスシャフト RIDGIDフレックスシャフトRIDGID(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
排水管清掃機 K-3800 W/C-46 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-46RIDGID(日本エマソン)
449,800税込494,780
1台
当日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
極太ラチェットホルダー DBLTACT極太ラチェットホルダーDBLTACT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ラチェットレンチなどの吊り下げに。 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 落下防止用穴付き(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応
材質スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ工具差爪付き ダブル DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブルDBLTACT(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ工具差爪付き トリプル DBLTACTカラビナ工具差爪付き トリプルDBLTACT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差 DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差DBLTACT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ(60度) HAMACO(浜田工業)両口メガネレンチ(60度)HAMACO(浜田工業)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
シノ付片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)シノ付片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
プラス ドレンパイプカッター VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッターVICTOR(花園工具)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
ラチェットレンチ HAMACO(浜田工業)ラチェットレンチHAMACO(浜田工業)
24,980税込27,478特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
打撃メガネレンチ HAMACO(浜田工業)打撃メガネレンチHAMACO(浜田工業)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
リバイスゲージ イチネンTASCOリバイスゲージイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
切断面に沿って切るだけ簡単・正確に直角切りを実現。 挿入長さ・水平確認マーキングゲージ付で作業効率アップ。 ACドレンの直角カットや各種サイズの挿入長さ・水平確認のマーキングが、簡単かつ正確に行えます。
適合ACドレン 20P・25P・30P・40P・50P寸法(mm)105×90×60
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
379,800税込417,780
1台
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
Facom ラチェットスパナ R.360 FACOMFacom ラチェットスパナ R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量ですラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供しますロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにしますサテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mmFACOM
1,050税込1,155
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 6 mm, 7mm全体長さ = 120 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 6 x 7 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120商品構成単品
6.3sq.絶縁ラチェットハンドル KTC6.3sq.絶縁ラチェットハンドルKTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
AC100V 移動式クーラー ナカトミAC100V 移動式クーラーナカトミ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
片口メガネレンチ(60度) HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチ(60度)HAMACO(浜田工業)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
排水管清掃機 K-45AF-7 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-45AF-7RIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
足場鳶用 両口ラチェット17×17 侍BLACK足場鳶用 両口ラチェット17×17侍BLACK
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
カラビナ工具差しに直接装備可能です。
用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
プラス ドレンパイプカッター 替 刃 VICTOR(花園工具)プラス ドレンパイプカッター 替 刃VICTOR(花園工具)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。
用途AC40の交換用刃として。トラスコ品番207-1429適合機種AC40質量(g)210アズワン品番64-3209-12
防爆 ラチェットハンドル HAMACO防爆 ラチェットハンドルHAMACO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済です。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリウム銅
ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃VICTOR(花園工具)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)※一部メーカーには対応しておりません。
用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 極太ラチェットホルダー DBLTACTステンレス 極太ラチェットホルダーDBLTACT
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ラチェットレンチなどの吊り下げに。 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 落下防止用穴付き(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応
材質SUS304質量(g)108寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58アズワン品番64-5131-03RoHS指令(10物質対応)対応
防爆 打撃メガネレンチ HAMACO防爆 打撃メガネレンチHAMACO
17,980税込19,778
1丁
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆 オフセットレンチ HAMACO防爆 オフセットレンチHAMACO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8169材質ベリリュウム銅合金全長(mm)230差込角(mm)12.7
防爆 両口メガネレンチ HAMACO防爆 両口メガネレンチHAMACO
4,198税込4,618
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
両口メガネレンチ HAMACO両口メガネレンチHAMACO
3,500税込3,850
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】 エンジニアラチェットレンチMini 【PINK&BLACK】エンジニア
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
全長(mm)90高さ(mm)先端:14質量(g)64RoHS指令(10物質対応)対応
防爆 両面ラチェットレンチ HAMACO防爆 両面ラチェットレンチHAMACO
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17 FACOMフレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17FACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ質量(g)350適合寸法(mm)6~23仕上サテンクローム仕上
Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンションFACOM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズフレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能光沢クロム仕上げすべての 1/4 インチラチェットレンチに対応
仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
Facom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 4 mm, 5mm全体長さ = 90 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 4 x 5 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90商品構成単品
Facom ラチェットソケットレンチ 1/4インチ ラチェット R.360 FACOMFacom ラチェットソケットレンチ 1/4インチ ラチェット R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具