カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(35)
- ステンレスすべて(1,166)
- SUS304(772)
- SUS310S(42)
- SUS316(20)
- SUS316L(72)
- SUSXM7(70)
- チタン(93)
- 樹脂すべて(176)
- PEEK(35)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- レニー(RENY)(24)
- 鉄すべて(2,593)
- S45C(103)
- SCM435(433)
- SCM440(20)
- SS400(19)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(140)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(33)

皿(24)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(134)
- 0.5(659)
- 0.7(36山)(880)
- 0.8(1,020)
- 1(1,431)
- 1.05(24山)(82)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(140)
- 1.41(18山)(130)
- 1.5(1,517)
- 1.58(16山)(211)
- 1.75(989)
- 2(675)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(457)
- 2.54(10山)(58)
- 3(254)
- 3.5(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- その他(41)
- カラー(19)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(151)
- パーカー(18)
- ユニクロ(308)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(39)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(373)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(156)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,567)
- エスコ(1,181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- イマオコーポレーション(134)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- コノエ(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
21ページ目: ボルト
商品豆知識

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/ユニクロ)
大阪魂¥579~税込¥637~1パック(2個)ほか当日出荷種別-ねじの呼び1/2材質鉄山数13寸法H(mm)8表面処理ユニクロ寸法B(mm)19頭部形状六角寸法S(inch)1-3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(8個)当日出荷種別-ねじの呼びW3/8材質鉄長さ(mm)32山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷ねじの呼びM12材質鉄長さ(mm)25ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
チタン フランジボルト レーススペック
SBX¥799~税込¥879~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。【レーススペック】。品名に「レーススペック」と付くものにはワイヤリングホールが備わっています。材質64チタン合金
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥99~税込¥109~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥657~税込¥723~1パック(2本)翌々日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥609~税込¥670~1袋(20本)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥659~税込¥725~1袋(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥169~税込¥186~1パック(4本)ほか翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
SUS フランジBT(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
ハンガーボルト(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~1箱(2本×5袋)当日出荷から3日以内出荷片側の木ねじ部は木にねじ込み、 反対側のねじ部はナット等で部材を留め付けます。用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理クロメート
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(6個)ほか翌日出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥350~税込¥385~1パック(10本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1パック(20本)ほか当日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ


























































![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)